9154240080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiALN Typ H Form C M8
Maschinengewindeschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17150080, 9154240080
Rubix:1950207
Hersteller:9154240080

Produktdetails : 9154240080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiALN Typ H Form C M8
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiALN Typ H Form C M8 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
