9151490080 MGewindeb.M D371C HSSE GL M8 GS FORTIS
Maschinengewindeschneider Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16230080, 9151490080
Rubix:2152544
Hersteller:9151490080
EAN:4317784745314
Produktdetails : 9151490080 MGewindeb.M D371C HSSE GL M8 GS FORTIS
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ GL/GS Form C M8 FORTIS
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 90 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











