9150740080 MGewindeb.M D371B HSSE DL M8 GS FORTIS
Maschinengewindeschneider Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16220080, 9150740080
Rubix:2152550
Hersteller:9150740080
EAN:4317784745376
Produktdetails : 9150740080 MGewindeb.M D371B HSSE DL M8 GS FORTIS
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ GS Form BDurchgangsloch M8 FORTIS
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 90 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










