9123781800 Schaftfr.6527L VHM TiALN 18,0mm HB Z 4 F
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23781800, 9123781800
Rubix:1943701
Hersteller:4317784215695
EAN:4317784215695
Produktdetails : 9123781800 Schaftfr.6527L VHM TiALN 18,0mm HB Z 4 F
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Schaft HB Z4 18,0mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 92 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

