9122261200 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 12,0mm
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22261200, 9122261200
Rubix:1556151
Hersteller:22261200
EAN:4317784140874


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 53 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9122261200 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 12,0mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 12,0mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 53 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage