9120730390 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 3,9mm
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11980390, 9120730390
Rubix:2157061
Hersteller:9120730390
EAN:4317784713825
Produktdetails : 9120730390 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 3,9mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 3,9mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 66 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













