9116650030 Maschinengewindebohrer DIN376C vap.TANDEM M3 HSS-E SL6H
Maschinengewindeschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16650030, 9116650030
Rubix:1564084
Hersteller:16650030
EAN:4317784536172

Produktdetails : 9116650030 Maschinengewindebohrer DIN376C vap.TANDEM M3 HSS-E SL6H
Maschinengewindebohrer Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form C M3 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,2 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
