9115720161 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M16x1,50 6H INOX

Maschinengewindeschneider Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:15720161, 9115720161
Rubix:2156092
Hersteller:15720161
EAN:4317784601511
9115720161 MGB D374B HSSE vap. SL M16x1,50 6H INOX
Technische Zusammenfassung
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115720161 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M16x1,50 6H INOX


Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX

Ausführung: Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M16x1,5 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Beschichtungdampfbehandelt
Gesamtlänge100 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,01 exkl. MwSt.
/ Stück
51,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std