9112400320 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,2mm 118G Typ N 4xD A5103.2 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:11140320, 9112400320
Rubix:2915669
Hersteller:9112400320
9112400320 Spibo HSS DIN338N 3,2mm 118G Typ N 4xD A5103.2 TiN Dormer
Technische Zusammenfassung
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400320 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,2mm 118G Typ N 4xD A5103.2 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,2mm 118G Typ N 4xD A5103.2 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,85 exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std