9112290420 Spiralbohrer HSS DIN338N 4,2mm TypN 4xD A0024.2 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130420, 9112290420
Rubix:2915687
Hersteller:9112290420
9112290420 Spibo HSS DIN338N 4,2mm 118G Typ N 4xD A0024.2 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290420 Spiralbohrer HSS DIN338N 4,2mm TypN 4xD A0024.2 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 4,2mm 118G Typ N 4xD A0024.2 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std