9112290380 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm TypN 4xD A0023.8 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130380, 9112290380
Rubix:2915680
Hersteller:9112290380
9112290380 Spibo HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A0023.8 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290380 Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm TypN 4xD A0023.8 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 3,8mm 118G Typ N 4xD A0023.8 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std