9112291120 Spiralbohrer HSS DIN338N 11,2mm TypN 4xD A00211.2 TiNTip
9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:11131120, 9112291120
Rubix:2915599
Hersteller:9112291120
Produktdetails : 9112291120 Spiralbohrer HSS DIN338N 11,2mm TypN 4xD A00211.2 TiNTip
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 11,2mm 118G Typ N 4xD A00211.2 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

