9112291080 Spiralbohrer HSS DIN338N 10,8mm TypN 4xD A00210.8 TiNTip
9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:11131080, 9112291080
Rubix:2915591
Hersteller:9112291080
Produktdetails : 9112291080 Spiralbohrer HSS DIN338N 10,8mm TypN 4xD A00210.8 TiNTip
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,8mm 118G Typ N 4xD A00210.8 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

