9112290100 Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0

9112290100 Spibo HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130100, 9112290100
Rubix:2915565
Hersteller:9112290100
9112290100 Spibo HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290100 Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std