9112031525 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,25mm
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10731525, 9112031525
Rubix:2158057
Hersteller:9112031525
EAN:4317784723800
Produktdetails : 9112031525 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,25mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,25mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 178 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std