9110980850 Kurzbohrer HSS DIN1897N8,5mm135ypN2,5xDA0228.5TiNTip

9110981000 KzboHSSDIN1897N10,0mm135GTypN2,5xDA02210.0TiNTip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:A0228.5
Rubix:2914262
Hersteller:5966889
9110980850 KzboHSSDIN1897N8,5mm135GTypN2,5xDA0228.5TiNTip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110980850 Kurzbohrer HSS DIN1897N8,5mm135ypN2,5xDA0228.5TiNTip


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 8,5mm 135G Typ N 2,5xD A0228.5 TiN Tip Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage