AV06/42KPLX (EO) Rohr-Absägevorrichtung EO
Parker Hannifin Rohr-Absägevorrichtung EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:AV06/42KPLX
Rubix:939080
Hersteller:AV06/42KPLX

Produktdetails : AV06/42KPLX (EO) Rohr-Absägevorrichtung EO
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Typ: Rohrschneidewerkzeug ohne Säge
Typ: Rohrschneidewerkzeug ohne Säge
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 42 mm |
|---|---|
| Rohrmaterial | stahl |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
