Referenzen
Facom:831.3
Rubix:3669469
EAN:3148512066408


Technische Zusammenfassung
| Vierkant Max. | 16 mm |
|---|---|
| Gewindebohrer Min. | m6 |
| Gewindebohrer Max. | m12 |
Produktdetails : 831.3 Verstellbares Windeisen M6 - M13
Verstellbares Windeisen M3 - M7
Produktstärken:
Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet
hammerschlaggrau lackiert
Produktstärken:
Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet
hammerschlaggrau lackiert
Stärken
- Gehäuse aus Zamak-Spritzguss, geschliffene und gehärtete Backen. - Ausführung: Lackiert in grauem Hammerschlag.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 662 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 375x40x18 mm |
| Gewicht der Verpackung | 662 g |
| Vierkant Max. | 16 mm |
| Gewindebohrer Min. | m6 |
| Gewindebohrer Max. | m12 |
| Gesamtlänge | 385 mm |
| Vierkant Min. | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen