8250-160 TL Kraft-Kombinationszange 160 mm, tauchisoliert
8250 POWER Kombizange-TL
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8250-160 TL
Rubix:1245231
Hersteller:1429574
EAN:4010886812334

Produktdetails : 8250-160 TL Kraft-Kombinationszange 160 mm, tauchisoliert
Ausführung nach DIN ISO 5746, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug, Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand, Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.
• Länge 160 mm, • Nach DIN ISO 5746, • Für härteste Dauerbeanspruchung, • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, • Für Rund- und Flachmaterial
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Gewicht | 18 g |
| Länge | 160 mm |
| Länge der Backen | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
