Referenzen
Knipex:03 02 160
Rubix:1026905
EAN:4003773023203

Dokumente
Produktdetails : 03 02 160. Kombizange
Die Knipex Kombizange wurde entwickelt, um Vielseitigkeit, Leistung und Komfort zu vereinen. Sie ist das ideale Werkzeug für Schneid- und Greifarbeiten. Dank ihrer robusten Bauweise und den speziellen Greifzonen eignet sie sich sowohl für flache als auch für runde Materialien und schneidet verschiedene Drahtarten, einschließlich dicker Kabel.
Eigenschaften:
Die Knipex Kombizange verbindet eine präzise Schneidleistung mit durchdachter Ergonomie. Ihre scharf geschliffenen Schneiden schneiden weiche wie harte Drähte und selbst dicke Kupferkabel mit großem Durchmesser. Durch induktive Härtung erreichen die Schneiden eine Härte von etwa 60 HRC und bieten dadurch eine lange Lebensdauer. Spezielle Greifzonen sind optimiert für flache wie runde Werkstücke und erleichtern das Arbeiten in den unterschiedlichsten Situationen. Die ergonomischen Griffe bestehen aus drei Materialien und sorgen für höchsten Komfort, selbst bei längerer Nutzung. Zwei integrierte KNIPEXtend-Aufnahmen ermöglichen die Verwendung kompatibler Zubehörteile. Die polierte und schwarz atramentierte Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verleiht ein professionelles Erscheinungsbild.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden mit ca. 60 HRC Härte
• Greifzonen für flache und runde Materialien
• Schwarz atramentierte, polierte Oberfläche
• Ergonomische 3-Komponenten-Griffe mit zwei KNIPEXtend-Aufnahmen
• Modell 03 02 160: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,1 mm; harter Draht Ø 2,0 mm; mehradriges Kupfer Ø 10,0 mm oder 16,0 mm²
• Modell 03 02 180: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,4 mm; harter Draht Ø 2,2 mm; mehradriges Kupfer Ø 12,0 mm oder 16,0 mm²
• Modell 03 02 200: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,8 mm; harter Draht Ø 2,5 mm; mehradriges Kupfer Ø 13,0 mm oder 16,0 mm²
Normen:
Diese Kombizange entspricht der DIN ISO 5746, die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Greif- und Schneidzangen definiert. Sie erfüllt außerdem die europäische REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Markeninformationen:
KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen. Mit zahlreichen Mitarbeitern und einer Vielzahl an Produkten gehört KNIPEX zu den führenden Anbietern in den Bereichen Elektronik, Automobil und industrielle Instandhaltung. Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum der Marke und sorgen für internationale Anerkennung.
Eigenschaften:
Die Knipex Kombizange verbindet eine präzise Schneidleistung mit durchdachter Ergonomie. Ihre scharf geschliffenen Schneiden schneiden weiche wie harte Drähte und selbst dicke Kupferkabel mit großem Durchmesser. Durch induktive Härtung erreichen die Schneiden eine Härte von etwa 60 HRC und bieten dadurch eine lange Lebensdauer. Spezielle Greifzonen sind optimiert für flache wie runde Werkstücke und erleichtern das Arbeiten in den unterschiedlichsten Situationen. Die ergonomischen Griffe bestehen aus drei Materialien und sorgen für höchsten Komfort, selbst bei längerer Nutzung. Zwei integrierte KNIPEXtend-Aufnahmen ermöglichen die Verwendung kompatibler Zubehörteile. Die polierte und schwarz atramentierte Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verleiht ein professionelles Erscheinungsbild.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden mit ca. 60 HRC Härte
• Greifzonen für flache und runde Materialien
• Schwarz atramentierte, polierte Oberfläche
• Ergonomische 3-Komponenten-Griffe mit zwei KNIPEXtend-Aufnahmen
• Modell 03 02 160: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,1 mm; harter Draht Ø 2,0 mm; mehradriges Kupfer Ø 10,0 mm oder 16,0 mm²
• Modell 03 02 180: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,4 mm; harter Draht Ø 2,2 mm; mehradriges Kupfer Ø 12,0 mm oder 16,0 mm²
• Modell 03 02 200: Schneidkapazität bei mittelhartem Draht Ø 3,8 mm; harter Draht Ø 2,5 mm; mehradriges Kupfer Ø 13,0 mm oder 16,0 mm²
Normen:
Diese Kombizange entspricht der DIN ISO 5746, die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Greif- und Schneidzangen definiert. Sie erfüllt außerdem die europäische REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Markeninformationen:
KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen. Mit zahlreichen Mitarbeitern und einer Vielzahl an Produkten gehört KNIPEX zu den führenden Anbietern in den Bereichen Elektronik, Automobil und industrielle Instandhaltung. Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum der Marke und sorgen für internationale Anerkennung.
Stärken
• Saubere, präzise Schnitte bei weichen und harten Drähten sowie dicken Kabeln dank induktiv gehärteter Schneiden
• Vielseitige Anwendung durch Greifzonen für flache und runde Formen
• Hoher Komfort auch bei längerem Einsatz durch ergonomische 3-Komponenten-Griffe
• Robuste und ansprechende Oberfläche mit Korrosionsschutz
• Vielseitige Anwendung durch Greifzonen für flache und runde Formen
• Hoher Komfort auch bei längerem Einsatz durch ergonomische 3-Komponenten-Griffe
• Robuste und ansprechende Oberfläche mit Korrosionsschutz
Anwendungen
Die Knipex Kombizange richtet sich an Fachkräfte in Wartung, Elektroinstallation, Mechanik und Industrie. Besonders empfehlenswert ist sie für Arbeiten, die Schneiden und Greifen in den unterschiedlichsten Umgebungen erfordern. Ob in Werkstätten, auf Baustellen, in Industrieanlagen oder bei Reparaturen – sie liefert stets zuverlässige Ergebnisse.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 224x115x21 mm |
|---|---|
| Gewicht | 223 g |
| Länge | 160 mm |
| Schnittleistung | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:51500160, 9524840160
- rubix:1039066
- hersteller:9524840160
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
15,98 € exkl. MwSt./ Stück