80X125X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Wellendichtungen und Gamma-Ringe Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4X2 80,00 125,00 12,00 902
Rubix:3182081
Hersteller:49465560


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 80X125X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU4X2
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
98,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen