9651130015 Schraubendrehersatz 6-tlg.Schlitz im Wandhalter Multicraft
Schraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
PB Swiss tools:PB 6240
Rubix:2950135
Hersteller:PB 6240
Produktdetails : 9651130015 Schraubendrehersatz 6-tlg.Schlitz im Wandhalter Multicraft
Schraubendreher-Satz 6-teilig Schlitz im Wandhalter Multicraft PB Swiss Tools
Schraubendreher-Satz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. 6 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Lieferung mit Wandhalter.
Schraubendreher-Satz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerte Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. 6 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Lieferung mit Wandhalter.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage