Spannschlüssel Facom 75.7, Typ: Rohrzange | Öffnung: 7 | Länge: 106 mm
75 - Rohrzangen, geschmiedete Enden, Sechskant x metrischer Sechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:75.7
Rubix:3670888
EAN:3148511196106




Produktdetails : 75.7 Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 7 mm
Die Serie der durchgesteckten Pfeifenkopfschlüssel 6-kant x 6-kant von Facom ist speziell für die hohen Anforderungen von Profis entwickelt, die Wert auf Leistung, Vielseitigkeit und eine optimale Zugänglichkeit legen. Jeder Schlüssel bietet eine Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.
Eigenschaften:
Diese Serie zeichnet sich durch einen kurzen Kopf, der ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ist, sowie einen langen Kopf, der kraftvolles Lösen ermöglicht, aus. Die seitliche Öffnung am kurzen Kopf erleichtert das Überführen von Gewindestangen und sorgt für maximale Flexibilität im Einsatz. Geschmiedet für höchste mechanische Belastbarkeit, garantieren diese Schlüssel eine hervorragende Drehmomentübertragung, ohne den Bedienkomfort einzuschränken. Ihr 6-kant-Profil sorgt für einen sicheren Halt an Muttern und Schrauben und verringert das Risiko von Beschädigungen an den Befestigungselementen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Durchgesteckte Pfeifenkopfschlüssel, geschmiedet, metrisch 6-kant x 6-kant
• Steckprofil: 6-kant
• Material: Hochwertiger geschmiedeter Stahl
• Aufbau: Kurzer Kopf mit seitlicher Öffnung und langer Kopf für optimale Hebelwirkung
• Verfügbare Größen: Vollständige metrische Serie von 6 mm bis 38 mm
• Oberfläche: Verchromt für Korrosionsschutz
Normen:
• ISO 2236: Definiert Maße und Spezifikationen für Pfeifenkopfschlüssel, um Austauschbarkeit und Kompatibilität mit Standard-Muttern und -Schrauben zu gewährleisten.
• ISO 691 / DIN ISO 691 / NF ISO 691: Legt die Maße, Konstruktion und Leistungsanforderungen für austauschbare Handwerkzeuge zum Anziehen und Lösen fest und sichert Qualität sowie Anwendersicherheit.
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachleute in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in LKWs und bei unzähligen Projekten von Generation zu Generation. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden: vom Automobil- über den Eisenbahn- und Luftfahrtsektor bis hin zu Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und bedeutenden Bauwerken. Ausgehend vom schlichten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu den heutigen tausenden von Referenzen und Innovationen hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Der ursprünglichen Mission treu geblieben, arbeitet die Marke jeden Tag daran, Profis bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern. Das Zertifikat „Origine France Garantie“ belegt das Engagement für die Produktion in Frankreich – mit anerkanntem Know-how und erstklassiger Qualität.
Eigenschaften:
Diese Serie zeichnet sich durch einen kurzen Kopf, der ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ist, sowie einen langen Kopf, der kraftvolles Lösen ermöglicht, aus. Die seitliche Öffnung am kurzen Kopf erleichtert das Überführen von Gewindestangen und sorgt für maximale Flexibilität im Einsatz. Geschmiedet für höchste mechanische Belastbarkeit, garantieren diese Schlüssel eine hervorragende Drehmomentübertragung, ohne den Bedienkomfort einzuschränken. Ihr 6-kant-Profil sorgt für einen sicheren Halt an Muttern und Schrauben und verringert das Risiko von Beschädigungen an den Befestigungselementen.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Durchgesteckte Pfeifenkopfschlüssel, geschmiedet, metrisch 6-kant x 6-kant
• Steckprofil: 6-kant
• Material: Hochwertiger geschmiedeter Stahl
• Aufbau: Kurzer Kopf mit seitlicher Öffnung und langer Kopf für optimale Hebelwirkung
• Verfügbare Größen: Vollständige metrische Serie von 6 mm bis 38 mm
• Oberfläche: Verchromt für Korrosionsschutz
Normen:
• ISO 2236: Definiert Maße und Spezifikationen für Pfeifenkopfschlüssel, um Austauschbarkeit und Kompatibilität mit Standard-Muttern und -Schrauben zu gewährleisten.
• ISO 691 / DIN ISO 691 / NF ISO 691: Legt die Maße, Konstruktion und Leistungsanforderungen für austauschbare Handwerkzeuge zum Anziehen und Lösen fest und sichert Qualität sowie Anwendersicherheit.
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachleute in Fabriken, Werkstätten, Garagen, auf Baustellen, in LKWs und bei unzähligen Projekten von Generation zu Generation. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden: vom Automobil- über den Eisenbahn- und Luftfahrtsektor bis hin zu Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und bedeutenden Bauwerken. Ausgehend vom schlichten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu den heutigen tausenden von Referenzen und Innovationen hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Der ursprünglichen Mission treu geblieben, arbeitet die Marke jeden Tag daran, Profis bestmöglich zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern. Das Zertifikat „Origine France Garantie“ belegt das Engagement für die Produktion in Frankreich – mit anerkanntem Know-how und erstklassiger Qualität.
Stärken
• Hohe Löseleistung selbst unter extremen Bedingungen
• Mehr Vielseitigkeit durch zwei Kopfvarianten (kurz und lang)
• Einfache Handhabung durch seitliche Öffnung am kurzen Kopf
• Breite Auswahl an Größen für alle Anwendungsbereiche
• Robuste, langlebige Ausführung aus geschmiedetem Stahl
• 6-kant-Profil reduziert das Risiko von Beschädigungen an Befestigungselementen
• Verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion
• Mehr Vielseitigkeit durch zwei Kopfvarianten (kurz und lang)
• Einfache Handhabung durch seitliche Öffnung am kurzen Kopf
• Breite Auswahl an Größen für alle Anwendungsbereiche
• Robuste, langlebige Ausführung aus geschmiedetem Stahl
• 6-kant-Profil reduziert das Risiko von Beschädigungen an Befestigungselementen
• Verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion
Anwendungen
Die durchgesteckten geschmiedeten Pfeifenkopfschlüssel von Facom sind ideal für Profis aus Industrie, Instandhaltung, Bauwesen und Automobilbereich. Sie ermöglichen ein effizientes Arbeiten an den unterschiedlichsten Befestigungen. Ihre Konstruktion erlaubt den Einsatz sowohl in engen Bereichen als auch bei Verschraubungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Sie eignen sich perfekt für industrielle Wartungswerkstätten, Baustellen, mechanische Reparaturen oder spezielle Anwendungen, bei denen Robustheit und Präzision entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x23x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
| Öffnung | 7 |
| Länge | 106 mm |
| Typ | rohrzange |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage