70X90X13 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Wellendichtungen und Gamma-Ringe Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67185500
Rubix:30126
Hersteller:67185500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 70X90X13 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std