07044-00017-28 TESA ACXPLUS 7044, 25M X 19MM, WEISS

7044 Grau / Weiß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:7044 25M 19MM WHITE
Rubix:3504167
Hersteller:07044-00017-28
EAN:4042448339287
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge25 m
Werkstoffgefülltes acryl (trägermaterial), reines acryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 07044-00017-28 TESA ACXPLUS 7044, 25M X 19MM, WEISS


tesa® ACXplus 7044 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem hochleistungsfähigen Acrylatschaumträger und ist in den Farben Grau und Weiß verfügbar.



Bedingt durch eine einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Verklebungsfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit, sowie die Möglichkeit unterschiedliche Zug- und Scherbelastungen auszugleichen.



Speziell auf schwierig zu verklebenden Oberflächen, wie Kunststoffen oder beschichteten Metalloberflächen, bietet das Produkt eine hohe Verbundsicherheit an.



tesa® ACXplus 7044 ist speziell einsetzbar für die unsichtbare Verklebung von dekorativen Elementen auf Glas, Metall und Kunststoffoberflächen. Eine blasenfreie Applikation ist ebenfalls möglich. Die graue und weiße Farbe des Klebebandes harmoniert mit den Metall- und Kunststoffoberflächen der Untergründe und macht eine saubere und unsichtbare Verklebung möglich.

Anwendungen

tesa® ACXplus Produktfamilie ist für eine Vielzahl von konstruktiven Anwendungen geeignet. Um Ihnen die beste Produktlösung bieten zu können, ist es unser Bestreben die Anwendung (inklusive Informationen zu den Oberflächen und Anwendungsparametern) vollständig zu verstehen. Bei folgenden Anwendungen können die Produkte beispielsweise eingesetzt werden:



* Verklebung von dekorativen Paneelen (z.B.: Glasfronten bei Kühlschränken und Möbeloberflächen)

* Befestigung von dekorativen Elementen (u.a. Fenstersprossen oder Möbelleisten)

* Verklebung im Bereich Glas auf Glas oder Glas auf Metall (z.B.: bei Herstellung von Trennwand- oder Türelementen)

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge25 m
Werkstoffgefülltes acryl (trägermaterial), reines acryl (klebstoff)
Stärke1 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
26,72 exkl. MwSt.
/ Stück
31,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe