Rillenkugellager Timken 6317-2Z, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm

6317

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6317-2Z
Rubix:845247
EAN:0087796294370
6317-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6317-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6317
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r96500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr132700 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,60 exkl. MwSt.
/ Stück
208,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an