Rillenkugellager Timken 6316, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm

6316

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6316
Rubix:838395
Hersteller:100417059
EAN:0087796295889
6316 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6316 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)172,974x172,974x45,974 mm
Gewicht der Verpackung3584,3 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6316
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r86500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zolltarifcode84821090
107,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an