Rillenkugellager Timken 6306-ZZ-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm

6306

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6306-ZZ-C3
Rubix:845146
Hersteller:100416953
EAN:0087796293946
6306-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6306-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Gewicht der Verpackung345,6 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6306
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r14900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26600 N
Zolltarifcode84821090
10,61 exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an