Rillenkugellager FAG 6334-M-J20C-C3, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 72 mm | Innendurchmesser: 170 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6334-M-J20C-C3
Rubix:1672662
Hersteller:0646126510030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : 6334-M-J20C-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 72 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.664,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.741,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage