Rillenkugellager FAG 6310-MA, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6310-MA
Rubix:2022149
Hersteller:0191099890000
EAN:4064328017429


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 6310-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1352 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage