Rillenkugellager FAG 6309-J20AB-C4, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

63..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6309-J20AB-C4
Rubix:3513084
Hersteller:0839518570040
EAN:4054364302542
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6309-J20AB-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht830 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..
Zolltarifcode84821090
454,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an