Rillenkugellager Timken 6220-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
6220
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6220-C3
Rubix:845011
Hersteller:100417047
EAN:0087796295476





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184,15x184,15x45,974 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3170,2 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6220 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 92700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen