Rillenkugellager Timken 6214-ZZ-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

6214

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6214-ZZ-C3
Rubix:844953
Hersteller:100417022
EAN:0087796293519
6214-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214-ZZC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)130,302x130,302x26,924 mm
Gewicht der Verpackung1074,1 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6214
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60800 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,04 exkl. MwSt.
/ Stück
63,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an