Rillenkugellager Timken 6213-Z, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm
6213
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6213-Z
Rubix:844942
EAN:0053893723877







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6213Z (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers
Stärken
Hochglatt geschliffene Laufbahnen
Leiser Betrieb
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen
Elektromotor-Qualität (EMQ)
Leiser Betrieb
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen
Elektromotor-Qualität (EMQ)
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6213 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage