Rillenkugellager Timken 6212, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

6212

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6212
Rubix:838366
Hersteller:100417046
EAN:0087796296152
6212 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6212 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Gewicht der Verpackung767,5 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6212
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47800 N
Zolltarifcode84821090
24,25 exkl. MwSt.
/ Stück
28,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an