Rillenkugellager Timken 6210-ZZ, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

6210

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6210-ZZ
Rubix:844913
Hersteller:100416913
EAN:0087796293366
6210-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6210-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)94,996x94,996x27,9908 mm
Gewicht der Verpackung495,8 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6210
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Zolltarifcode84821090
18,98 exkl. MwSt.
/ Stück
22,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an