Rillenkugellager Timken 6204H-2RS/FVSL613, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6204H-2RS/FVSL613
Rubix:3152339
EAN:0013992223074


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204H-2RS/FVSL613 (TIM) Rillenkugellager Edelstahl Timken
Rillenkugellager aus Edelstahl mit doppelter Kontaktgummidichtung (2RS) und lebensmittelgeeignetem Festschmierstoff FVSL613 für korrosive Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 serie (6204) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Genauigkeit | p0 (iso 492) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5320 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Gewicht | 0,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage