Rillenkugellager Timken 6200-Z, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm

6200

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:6200-Z
Rubix:844807
EAN:0053893722672
6200Z (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6200Z (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an