Rillenkugellager FAG 6216-M-J20AB-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6216-M-J20AB-C3
Rubix:3513066
Hersteller:0812732230030
EAN:4047643253949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216-M-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage