Rillenkugellager FAG 6216-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6216-M-J20AA-C4
Rubix:740760
Hersteller:0390771790040
EAN:4012802150056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C4, stromisoliertes Lager, Aussenring ist durch Keramikschicht isoliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort