Rillenkugellager FAG 6212-M, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6212-M
Rubix:1286527
Hersteller:0191043910000
EAN:4012801276627




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 6212-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 12100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage