Rillenkugellager Timken 6019, Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 95 mm
6019
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6019
Rubix:838347
Hersteller:100417186
EAN:0087796295018





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6019 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152,4x152,4x28,702 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1181,6 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6019 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen