Rillenkugellager Timken 6009, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

6009

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6009
Rubix:838337
Hersteller:100417032
EAN:0087796294882
6009 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6009 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80,01x80,01x12,1412 mm
Gewicht der Verpackung240,4 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6009
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r14000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19900 N
Zolltarifcode84821090
11,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an