VQZ3150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt

5-Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQZ3150B-5YO1-Q
Rubix:2189113
VQZ3150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQZ3150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die grundplattenmontierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung in einem eher traditionellen Montagestil. Die VQZ-Magnetventile mit Reihenmontage kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einem Modell mit Reihengehäuse.
VQZ**5*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,63 exkl. MwSt.
/ Stück
86,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage