517.3502 5/3-Wegeven. elektropn. m.te belüft. G1/8 230V 50Hz 550l/min
5/3-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.3502
Rubix:798171
Hersteller:116188
EAN:4047322311243




Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/3-wegeventil elektropneumatisch |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Dokumente
Produktdetails : 517.3502 5/3-Wegeven. elektropn. m.te belüft. G1/8 230V 50Hz 550l/min
5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte belüftet, G 1/8, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8bar, Temp. -20°C bis 70°C, 550l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Typ | 5/3-wegeventil elektropneumatisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage