516.7001 5/3-Wegeventil, pneumatisch, >4A< m.te entlü. G1/8, 400l/min
5/3-Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:516.7001
Rubix:798188
Hersteller:116074
EAN:4047322309783



Dokumente
Produktdetails : 516.7001 5/3-Wegeventil, pneumatisch, >4A< m.te entlü. G1/8, 400l/min
5/3-Wegeventil, pneumatisch, 4A , Mitte entlüftet, G 1/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 400 l/min5/3-Wegeventile- pneumatisch -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Typ | 5/3-wegeventil pneumatisch |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 400 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
