Referenzen
IMI Norgren:2623300305202400
Rubix:292642


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2623300305202400 5/3-wegeventil, apb, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2623300305202400 5/3-Wegeventil, Apb, G1/4, 24VDC
5/3-WEGEVENTIL-APB G1/4 24VDC
5/3-WEGEVENTIL-APB G1/4 24VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2623300305202400 5/3-wegeventil, apb, g1/4, 24vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 10 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2,7 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2,7 bar |
| Min. Einsatztemperatur | 5 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
472,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen