Referenzen
IMI Norgren:SXE9875-A50-00-13J
Rubix:286692


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9875-a50-00-13j 5/3-wegeventil, cop, iso3, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9875-A50-00-13J 5/3-Wegeventil, COP, ISO3, 24VDC, 2W
5/3-WEGEVENTIL-COP ISO3 24VDC 2W
5/3-WEGEVENTIL-COP ISO3 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9875-a50-00-13j 5/3-wegeventil, cop, iso3, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 17,9 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 2 - 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen