SXE9774-A60-00-19J 5/3-Wegeventil, COE, ISO2, 230VAC, 2.5W
5/3-Wegeventil, COE, ISO2, 230VAC, 2.5W
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:SXE9774-A60-00-19J
Rubix:286430

Produktdetails : SXE9774-A60-00-19J 5/3-Wegeventil, COE, ISO2, 230VAC, 2.5W
5/3-WEGEVENTIL-COE ISO2 230VAC 2,5W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mitte offen |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
