SXE9575-Z76-80-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9575-Z76-80-33N
Rubix:286622
Hersteller:SXE9575-Z76-80-33N

Produktdetails : SXE9575-Z76-80-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 24VDC 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
